IMPERIAL - i110 (V2) Wi-Fi-Internetradio m.Media-Player-Funktion und Bluetooth® - Holzoptik

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 22-320-00
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 85271900
Gewicht - 1.360 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4024035223209
Sonepar Artikelnummer
121391460
Hersteller Artikelnummer
22-320-00
Hersteller Typ
22-320-00
Hersteller Artikel Nr.:
22-320-00
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85271900
Gewicht:
1.360 kg
''Das Imperial i110 (V2) Wi-Fi-Internetradio kombiniert moderne Konnektivität mit einem klassischen Design in Holzoptik. Dieses vielseitige Radio bietet Zugang zu mehr als 70.000 Internetradiosendern weltweit und macht es einfach, Musik, Nachrichten und Podcasts aus der ganzen Welt zu genießen. Die Holzoptik verleiht dem Radio ein zeitloses Erscheinungsbild, das sich sowohl in moderne als auch in klassische Innenräume nahtlos einfügt. Umfangreiche Hörmöglichkeiten mit Internetradio und Streaming Dank der integrierten Wi-Fi-Konnektivität können Sie das Radio schnell mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden und sofort internationale Sender hören. Darüber hinaus ermöglicht die integrierte Bluetooth 5.3-Funktion das kabellose Streaming von Musik von Ihrem Smartphone oder Tablet. Das Radio unterstützt auch die USB-Wiedergabe, so dass Sie Audiodateien wie MP3, AAC und WMA direkt von einem USB-Speichergerät abspielen können. Klare Übersicht mit großem Farbdisplay Das 2,8-Zoll-TFT-Farbdisplay bietet eine klare und strukturierte Übersicht über Senderinformationen, Uhrzeit und Einstellungen. Das macht die Navigation einfach und sorgt dafür, dass alle wichtigen Informationen auf einen Blick zu erkennen sind. Benutzerfreundliche Bedienung Der Imperial i110 (V2) ist auf eine einfache Bedienung ausgelegt. Die intuitive Benutzeroberfläche mit mehrsprachiger Menüführung ermöglicht den schnellen Zugriff auf alle Funktionen. Für zusätzlichen Komfort sorgt die mitgelieferte Fernbedienung, mit der Sie das Radio von überall im Raum aus bedienen können. Kompaktes Design mit ausgewogenem Klang Ausgestattet mit einem 3-Zoll-Vollbereichslautsprecher und einer Ausgangsleistung von 7 W liefert das Radio einen klaren und ausgewogenen Klang, der sich für das tägliche Hören in verschiedenen Räumen wie Wohnzimmer, Küche oder Schlafzimmer eignet. Zusätzliche praktische Funktionen Dieses Internetradio verfügt über mehrere nützliche Funktionen für den Alltag, wie z. B. eine Uhranzeige, eine Weckfunktion mit Schlummerfunktion und einen Sleep-Timer, so dass es sowohl tagsüber als auch nachts verwendet werden kann.''


