Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

IMPERIAL - Internetradio CD UKW DAB+ USB BT UPnP DLNA WLAN TFT-Disp. sw

kopierenkopieren
IMPERIAL - Internetradio CD UKW DAB+ USB BT UPnP DLNA WLAN TFT-Disp. sw

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 229286

  • Ausführung - sonstige

  • DAB+ - Ja

  • Farbe - schwarz

  • Funkuhr - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9007703029117

Sonepar Artikelnummer

120779778

Hersteller Artikelnummer

229286

Hersteller Typ

IMPERIAL DABMAN I205 CD SCHWARZ

Hersteller Artikel Nr.:

229286

Ausführung:

sonstige

DAB+:

Ja

Farbe:

schwarz

Funkuhr:

Nein

CD-Player:

Ja

Anzeigeart:

digital

Internet-Radio:

Ja

KW-Empfänger:

Nein

LW-Empfänger:

Nein

MW-Empfänger:

Nein

UKW-Empfänger:

Ja

RDS:

Ja

Mit Netzteil:

Ja

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85279100

Gewicht:

3.630 kg

Internet,DAB+,UKW RDS Radio mit CD Player, Wiedergabe von Audiodateien über integriertem CD Player, USB und Bluetooth 5.0, Schneller Zugriff auf eine Vielzahl an Musikstreamingdiensten, Steuerung via kostenloser App AirMusic Control für iOS und Android, 8,1 cm (3,2") TFT-Farbdisplay inkl. Fernbedienung, Vier direkt wählbare Stationstasten, Direktwahltasten für eine erleichterte und schnellere Bedienung, High Quality 3"(7,62cm) Stereo Lautsprecher mit 2x15W und Equalizerfunktion, Digitaler Internetradio Empfang via LAN oder integriertem WLAN, Musik von Computer und Netzwerkfestplatten (NAS) empfangen (UPnP), Line-In / Line-Out, Kopfhöreranschluß, USB Anschluß (für MP3 Wiedergabe), Netzschalter an der Rückseite