INDEXA - 12 Volt alkalische Batterie 23A / MN21 / L1028 / 12V Handsender, Fernbedienungen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32040
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 12 V
Kapazität - 50 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015162320404
Sonepar Artikelnummer
120408307
Hersteller Artikelnummer
32040
Hersteller Typ
MN21
Hersteller Artikel Nr.:
32040
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
12 V
Kapazität:
50 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
8
Ausführung:
Alkali-Mangan
Länge:
27 mm
Höhe inkl. Pole:
28 mm
Durchmesser:
10 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
7 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.008 kg


