INDEXA - 2-facher Verteiler für Video-Türsprechsystem VT200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28361
Ausführung - Steuerbaustein
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe - weiß
Unterputzmontage - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162283617
Sonepar Artikelnummer
120711939
Hersteller Artikelnummer
28361
Hersteller Typ
VT200V2
Hersteller Artikel Nr.:
28361
Ausführung:
Steuerbaustein
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe:
weiß
Unterputzmontage:
Nein
Aufputzmontage:
Ja
Mit Gehäuse:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Breite:
47 mm
Höhe:
47 mm
Tiefe:
17 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
24 .. 29 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.027 kg


