INDEXA - 4-facher Verteiler für Video-Türsprechsystem VT200

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28362
Ausführung - Steuerbaustein
Installationstechnik - 2-Draht
Farbe - grau
Aufputzmontage - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162283624
Sonepar Artikelnummer
120711940
Hersteller Artikelnummer
28362
Hersteller Typ
VT200V4
Hersteller Artikel Nr.:
28362
Ausführung:
Steuerbaustein
Installationstechnik:
2-Draht
Farbe:
grau
Aufputzmontage:
Ja
Geeignet für Außeneinsatz:
Nein
Geeignet für Inneneinsatz:
Ja
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Breite:
72 mm
Höhe:
89 mm
Tiefe:
45 mm
Art der Eingangsspannung:
DC
Betriebsspannung:
24 .. 29 V
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Enthält Tastenfeld:
Nein
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Hörgerätekompatibel:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85176920
Gewicht:
0.140 kg


