INDEXA - 4G-LTE-GSM Mobilfunk-Kamera 4MP Solar Überwachungskamera Mobilfunknetz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26701
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 4 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Bauform - Bullet-Form
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162267013
Sonepar Artikelnummer
121094838
Hersteller Artikelnummer
26701
Hersteller Typ
GK10-SOLAR
Hersteller Artikel Nr.:
26701
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
4 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bauform:
Bullet-Form
Wärmebildkamera:
Nein
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
4
Mit Objektiv:
Ja
Modular (Objektiv und Kamera getrennt):
Nein
Brennweite:
fest
Steuerung der Blende:
AI
Objektiv-Anschluss:
sonstige
Motorzoom:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Eckmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Unterputz/Einbau:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Nein
Ausführung des Übertragungsweges:
sonstige
Kommunikationsmedium drahtlos:
Ja
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Protokoll:
TCP/IP
Bildsystem:
sonstige
Bildrate:
15 fps
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
8 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
Ja
Max. Infrarot-Reichweite:
15 m
Mit Weißlicht:
Ja
Max. Weißlicht-Reichweite:
10 m
WDR (Wide Dynamic Range):
48 dB
Anzahl der Videostreams:
3
Unterstützt H.264 Codec:
Ja
Unterstützt H.265 Codec:
Ja
Unterstützt Motion JPEG Codec:
Nein
Unterstützt MPEG-4 Codec:
Nein
Mit Videobewegungsmelder:
Ja
Mit integrierter KI-Analyse:
Ja
Mit Speicherkarten-Steckplatz:
Ja
Mit Speicherkarte:
Nein
Speicherkapazität:
256 GB
Anzahl der digitalen Ausgänge:
1
Anzahl der Audio-Eingänge:
1
Anzahl der Audio-Ausgänge:
1
Mit integrierter Audioanalyse:
Nein
HDMI-Anschluss:
Nein
Mini HDMI-Anschluss:
Nein
VGA-Anschluss (D-Sub 15-polig):
Nein
DVI-Anschluss:
Nein
BNC-Anschluss:
Nein
DisplayPort-Anschluss:
Nein
Mini DisplayPort:
Nein
S-Video-Anschluss:
Nein
USB-C-Anschluss:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
100 °
Vertikaler Blickwinkel:
55 °
Mit Mikrofon:
Ja
Mit Lautsprecher:
Ja
Leistungsaufnahme:
7.2 W
Versorgungsspannung:
5 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Höhe:
68 mm
Breite:
68 mm
Tiefe:
127 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.736 kg


