Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Abgesetzte Kamera für VT100 mit Zubehör

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Abgesetzte Kamera für VT100 mit Zubehör

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 28087

  • Montageart - Aufbau

  • Installationstechnik - Bus-System

  • Bildsystem - PAL

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162280876

Sonepar Artikelnummer

120993977

Hersteller Artikelnummer

28087

Hersteller Typ

VT100KA2 SET

Hersteller Artikel Nr.:

28087

Montageart:

Aufbau

Installationstechnik:

Bus-System

Bildsystem:

PAL

Farbe:

weiß

Öffnungswinkel Kamera:

96 °

Werkstoff:

Aluminium

Funktion PTZ (Schwenken/Neigen/Zoomen):

Nein

Manuell einstellbare Kamera:

Ja

Bedienung über App:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85258900

Gewicht:

0.400 kg

Abgesetzte Kamera für VT100 Türsprechsystem mit Zubehör. Bestehend aus Kamera IND2421 mit 12V Hutschienen-Netzteil NGH12/1200 und Video-Converter VT100VC1. Wetterfeste Micro-Tag/Nacht-Kugelkamera in besonders kompaktem, weiß lackiertem Aluminiumgehäuse. Ideal geeignet für Hauseingänge. Inkl. 2,8mm Weitwinkel-Fixobjektiv (horizontaler Erfassungswinkel 96°), 12 Infrarot-LEDs (Nachtsicht bis 12m). Schutzart IP66. Wand- oder Deckenmontage. Farbe: weiß ähnlich RAL 9003. Abmessungen: D 60 x 57mm.