Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Abgesetzte optische Anzeige für Melder, Grenzwertechnik 24V

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Abgesetzte optische Anzeige für Melder, Grenzwertechnik 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 12403

  • Ausführung - Anzeigemodul

  • Anzahl der Eingänge - 1

  • Anzahl der Ausgänge - 0

  • Steckverbindersystem systemgebunden - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162124033

Sonepar Artikelnummer

121134928

Hersteller Artikelnummer

12403

Hersteller Typ

BA10ANZ

Hersteller Artikel Nr.:

12403

Ausführung:

Anzeigemodul

Anzahl der Eingänge:

1

Anzahl der Ausgänge:

0

Steckverbindersystem systemgebunden:

Nein

Betriebsspannung:

24 V

Betriebsstrom:

0.002 A

Mit Netzteil:

Nein

Notstromversorgung integriert:

Nein

Montageart:

Aufbau

Mit Gehäuse:

Ja

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Höhe:

85 mm

Breite:

85 mm

Tiefe:

28 mm

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.026 kg

Abgesetzte optische Anzeige für Melder mit Grenzwerttechnik (konventionelle Technik) BA10RM und BA10WM. Zur optischen Anzeige der Auslösung von Meldern, z.B. in Zwischendecken oder abgeschlossenen Räumen. Spannungsversorgung: 24V DC, Stromverbrauch bei Auslösung: 2,2mA. 2-adrige Verbindung an den Meldersockel. Aufputzgehäuse, Abmessungen: 85 x 85 x 28mm.