INDEXA - Abisolierwerkzeug für RG59 und RG6 (SAT)-Kabel

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25168
Abisolierbereich Durchmesser - 2 .. 8 mm
Kerbtiefe einstellbar - Ja
Längsschnitt - Nein
Rundschnitt - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162251685
Sonepar Artikelnummer
120993891
Hersteller Artikelnummer
25168
Hersteller Typ
ABZ01
Hersteller Artikel Nr.:
25168
Abisolierbereich Durchmesser:
2 .. 8 mm
Kerbtiefe einstellbar:
Ja
Längsschnitt:
Nein
Rundschnitt:
Ja
Spiralschnitt:
Nein
Auswechselbare Messer:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82032000
Gewicht:
0.068 kg


