Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Adapter Cinch-Kupplung auf Scart-Stecker: Eing: 1x Video+ 1x Audio, Ausg: SCART

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Adapter Cinch-Kupplung auf Scart-Stecker: Eing: 1x Video+ 1x Audio, Ausg: SCART

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 24243

  • Anschluss 1 - Cinch

  • Ausführung Anschluss 1 - Buchse

  • Anschluss 2 - Scart

  • Ausführung Anschluss 2 - Stecker

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162242430

Sonepar Artikelnummer

120993902

Hersteller Artikelnummer

24243

Hersteller Typ

CKUSST

Hersteller Artikel Nr.:

24243

Anschluss 1:

Cinch

Ausführung Anschluss 1:

Buchse

Anschluss 2:

Scart

Ausführung Anschluss 2:

Stecker

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.044 kg

Adapter von Cinch-Kupplung auf Scart-Stecker. Eingang: 1x PAL-Video-Cinch, 2x Audio-Cinch. Ausgang: SCART