Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - AHD-Converter auf HDMI-Signal und AHD loop out

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - AHD-Converter auf HDMI-Signal und AHD loop out

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25438

  • Übertragung - Kupfer

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162254389

Sonepar Artikelnummer

120993904

Hersteller Artikelnummer

25438

Hersteller Typ

AHDMI03

Hersteller Artikel Nr.:

25438

Übertragung:

Kupfer

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Ausgang:

HDMI

Eingang:

Koax

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.286 kg

Converter zur Umwandlung eines analogen HD-Videosignals (AHD / CVI / TVI / PAL) in ein HDMI-Signal. Ermöglicht den Anschluss einer AHD-Kamera (unterstützt Kameras bis max. 8MP Auflösung) an den HDMI-Anschluss eines Monitors / TV-Gerätes (Ausgabe in 1080p / 2MP, auch bei höherer Kamera-Auflösung). Automatische Erkennung des Eingangssignals mit entsprechender Anzeige über LED. Max. Länge Eingangskabel: 200m. 1x AHD-Eingang, 1x AHD-Durchschleifausgang (jeweils BNC-Buchse), 1x HDMI-Ausgang (HDMI-Buchse). Es können bis zu 4 Converter in Reihe durchgeschliffen werden. 1x Mini-Coax-Kabel BNC-Stecker / BNC-Stecker, 90cm Länge ist beigepackt. Spannungsversorgung: 5V DC (max. 1A), über mitgeliefertes USB-Steckernetzteil. Leistungsaufnahme max. 5W. Abmessungen: 72 x 25 x 95mm.