Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - AHD-Converter auf HDMI- und VGA-Signal Video-Signalkonverter

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - AHD-Converter auf HDMI- und VGA-Signal Video-Signalkonverter

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25427

  • Übertragung - Kupfer

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162254273

Sonepar Artikelnummer

120993905

Hersteller Artikelnummer

25427

Hersteller Typ

AHDMI02

Hersteller Artikel Nr.:

25427

Übertragung:

Kupfer

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Ausgang:

HDMI

Eingang:

Koax

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.268 kg

Converter zur Umwandlung eines analogen HD-Videosignals (AHD / CVI / TVI / PAL) in ein HDMI-/ VGA-Signal. Ermöglicht den Anschluss einer AHD-Kamera (bis max. 1080p / 2,2MP Auflösung) an den HDMI- oder VGA-Anschluss eines Monitors / TV-Gerätes. Max. Länge Eingangskabel: 200m. 1x AHD-Eingang, 1x Multifunktionsanschluss (jeweils BNC-Buchse), 1x HDMI-Ausgang (HDMI-Buchse), 1x VGA-Ausgang. Der Multifunktionsanschluss bietet 4 Betriebsmöglichkeiten: 1. als AHD-Durchschleifausgang, 2. als zweiter AHD-Eingang für Bild-in-Bild-Darstellung (Position und Größe einstellbar), 3. als zweiter AHD-Eingang mit umschaltbarem Ausgang, 4. als PAL-Videoausgang. Die drei verschiedenen Ausgänge können zeitgleich betrieben werden. Spannungsversorgung: 12V DC (max. 350 mA), über mitgeliefertes Steckernetzteil. Leistungsaufnahme: max. 5W. Abmessungen: 88 x 30 x 130mm.