INDEXA - AHD Full-HD Rohrkamera 3,7mm Obj. 2,1 MP Sony CMOS 1080p D=21mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25773
Ausführung - Standard (fest)
Brennweitengröße - 3.7 mm
Power over Ethernet (PoE) - ohne
Bauform - Bullet-Form
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162257731
Sonepar Artikelnummer
120993824
Hersteller Artikelnummer
25773
Hersteller Typ
IND2603
Hersteller Artikel Nr.:
25773
Ausführung:
Standard (fest)
Brennweitengröße:
3.7 mm
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Bauform:
Bullet-Form
Wärmebildkamera:
Nein
Anzahl der Bildpunkte (Megapixel):
2.1
Mit Objektiv:
Ja
Modular (Objektiv und Kamera getrennt):
Nein
Brennweite:
fest
Steuerung der Blende:
AI
Objektiv-Anschluss:
sonstige
Motorzoom:
Nein
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Geeignet für Eckmontage:
Nein
Geeignet für Aufbaumontage:
Ja
Unterputz/Einbau:
Nein
Geeignet für Außengebrauch:
Ja
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Ja
Ausführung des Übertragungsweges:
Koax
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Protokoll:
sonstige
Bildsystem:
sonstige
Bildrate:
25 fps
Eigenschaft Bildsystem:
Farbe
Farbtiefe:
8 Bit
Mit Infrarot-Lampe:
Nein
Mit Weißlicht:
Nein
Anzahl der Videostreams:
3
Unterstützt H.264 Codec:
Nein
Unterstützt H.265 Codec:
Nein
Unterstützt Motion JPEG Codec:
Nein
Unterstützt MPEG-4 Codec:
Nein
Mit integrierter KI-Analyse:
Nein
Mit Speicherkarten-Steckplatz:
Nein
Mit Speicherkarte:
Nein
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der Audio-Ausgänge:
0
Mit integrierter Audioanalyse:
Nein
HDMI-Anschluss:
Nein
Mini HDMI-Anschluss:
Nein
VGA-Anschluss (D-Sub 15-polig):
Nein
DVI-Anschluss:
Nein
BNC-Anschluss:
Ja
DisplayPort-Anschluss:
Nein
Mini DisplayPort:
Nein
S-Video-Anschluss:
Nein
USB-C-Anschluss:
Nein
Schutz gegen Vandalismus:
Nein
Schutzart (IP):
IP66
Horizontaler Blickwinkel:
82 °
Vertikaler Blickwinkel:
46 °
Mit Mikrofon:
Nein
Mit Lautsprecher:
Nein
Leistungsaufnahme:
2 W
Versorgungsspannung:
12 V
Spannungsart:
DC
Farbe:
weiß
Umgebungstemperatur:
-10 .. 40 °C
Durchmesser:
20.8 mm
Tiefe:
79 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
KR
Zolltarifnummer:
85258900
Gewicht:
0.104 kg


