Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - AHD-Video auf PAL-Video Converter AHD / CVI / TVI

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - AHD-Video auf PAL-Video Converter AHD / CVI / TVI

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25453

  • Übertragung - Koax

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162254532

Sonepar Artikelnummer

120711911

Hersteller Artikelnummer

25453

Hersteller Typ

AHDPAL01

Hersteller Artikel Nr.:

25453

Übertragung:

Koax

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Ausgang:

Koax

Eingang:

Koax

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.222 kg

Converter zur Umwandlung eines analogen HD-Videosignals (AHD / CVI / TVI ) in ein PAL-Video-Signal. Ermöglicht den Anschluss einer Analog-HD-Kamera (unterstützt Kameras bis max. 2,2MP Auflösung) an den PAL Video-Anschluss eines Monitors/ Türsprechanlage. Max. Länge Eingangskabel: 200m. 1x AHD-Eingang, 1x AHD-Durchschleifausgang, 1x PAL-Video-Ausgang (jeweils BNC-Buchse). Es können bis zu 4 Converter in Reihe durchgeschliffen werden. Spannungsversorgung: 12V DC über mitgeliefertes Steckernetzteil. Leistungsaufnahme max. 4,2W. Abmessungen: 49 x 25 x 112mm.