INDEXA - Akku für Türsprechstelle DVT68T, Wechselakku Li-Ion, 3,7V, 4200mAh

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27107
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.7 V
Kapazität - 2500 mAh
Sonstige Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162271072
Sonepar Artikelnummer
121382348
Hersteller Artikelnummer
27107
Hersteller Typ
AKKU-DVT68T
Hersteller Artikel Nr.:
27107
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.7 V
Kapazität:
2500 mAh
Sonstige Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
1
Ausführung:
Lithium-Ionen
Länge:
68 mm
Höhe inkl. Pole:
6 mm
Breite:
52 mm
Akkupack:
Nein
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Kunststoffgehäuse:
Nein
Gewicht:
45 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.084 kg


