INDEXA - Akku-Pack für DR200K als Wechselakku oder Ersatzakku

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26652
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 3.7 V
Kapazität - 8700 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162266528
Sonepar Artikelnummer
120641613
Hersteller Artikelnummer
26652
Hersteller Typ
DR200A
Hersteller Artikel Nr.:
26652
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
3.7 V
Kapazität:
8700 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
3
Ausführung:
Lithium
Länge:
73 mm
Höhe inkl. Pole:
78 mm
Breite:
28 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
184 g
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85076000
Gewicht:
0.180 kg


