INDEXA - Aktives Balun zur Übertragung eines AHD-Videosignals über CAT5/CAT6/CAT7 500m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25455
Übertragung - Kupfer
Ausführung - sonstige
Anzahl der Ausgänge - 1
Anzahl der Eingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162254556
Sonepar Artikelnummer
120711913
Hersteller Artikelnummer
25455
Hersteller Typ
BALUN26TX
Hersteller Artikel Nr.:
25455
Übertragung:
Kupfer
Ausführung:
sonstige
Anzahl der Ausgänge:
1
Anzahl der Eingänge:
1
Externe Stromversorgung erforderlich:
Ja
Ausgang:
sonstige
Eingang:
Koax
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
85177900
Gewicht:
0.142 kg


