INDEXA - Alarmzentrale, (Basis mit 4 verdrahteten Zonen), modularer Aufbau, System 8000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36815
Anzahl der Ausgänge - 4
Betriebsspannung - 230 V
Anzahl der Eingänge - 4
Erweiterbar auf max. Anzahl der Eingänge - 14
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162368154
Sonepar Artikelnummer
120408106
Hersteller Artikelnummer
36815
Hersteller Typ
8200K
Hersteller Artikel Nr.:
36815
Anzahl der Ausgänge:
4
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl der Eingänge:
4
Erweiterbar auf max. Anzahl der Eingänge:
14
Erweiterbar auf max. Anzahl der Ausgänge:
4
Anzahl der Bereiche:
3
Mit Alarmmeldefunktion:
Ja
Anzahl der Benutzer:
50
Ereignisspeicher:
Ja
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Ja
Schnittstelle extern:
Ja
Entspricht EN 50131:
Ja
Höhe:
214 mm
Breite:
258 mm
Tiefe:
77 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
1.300 kg


