INDEXA - Alarmzentrale, (groß, mit 10 verdrahteten Zonen), modularer Aufbau, System 8000

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36819
Anzahl der Ausgänge - 4
Betriebsspannung - 230 V
Anzahl der Eingänge - 10
Erweiterbar auf max. Anzahl der Eingänge - 30
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162368192
Sonepar Artikelnummer
120408107
Hersteller Artikelnummer
36819
Hersteller Typ
8300K
Hersteller Artikel Nr.:
36819
Anzahl der Ausgänge:
4
Betriebsspannung:
230 V
Anzahl der Eingänge:
10
Erweiterbar auf max. Anzahl der Eingänge:
30
Erweiterbar auf max. Anzahl der Ausgänge:
8
Anzahl der Bereiche:
4
Mit Alarmmeldefunktion:
Ja
Anzahl der Benutzer:
50
Ereignisspeicher:
Ja
Kommunikationsmedium kabelgebunden:
Ja
Kommunikationsmedium drahtlos:
Nein
Notstromversorgung integriert:
Ja
Schnittstelle extern:
Ja
Entspricht EN 50131:
Ja
Höhe:
214 mm
Breite:
258 mm
Tiefe:
77 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
1.990 kg


