INDEXA - Anschlusskasten, Alu, weiß für NWB6250F, NWB6551F, NWB6554M, NWB6858M, NWB6859

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25541
Bestückung - ohne
Form - quadratisch
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162255416
Sonepar Artikelnummer
120993836
Hersteller Artikelnummer
25541
Hersteller Typ
AK305
Hersteller Artikel Nr.:
25541
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
4
Farbe:
weiß
Ausführung:
Befestigungskasten
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Länge:
131 mm
Breite:
131 mm
Tiefe:
41 mm
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:
1
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
sonstige
Mit Zugentlastung:
Nein
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
Nein
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Ausführung Deckel:
sonstige
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.304 kg


