INDEXA - Anschlusskasten, Alu, weiß für WR100B

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 26607
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 3
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162266078
Sonepar Artikelnummer
120493177
Hersteller Artikelnummer
26607
Hersteller Typ
AK50
Hersteller Artikel Nr.:
26607
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
3
Farbe:
sonstige
Ausführung:
Befestigungskasten
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Länge:
115 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
45 mm
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:
0
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde
Mit Zugentlastung:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Ausführung Deckel:
sonstige
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
geschraubt
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.254 kg


