INDEXA - Anschlusskasten für Kameras, groß, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 25534
Bestückung - ohne
Form - rechteckig
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162255348
Sonepar Artikelnummer
120752238
Hersteller Artikelnummer
25534
Hersteller Typ
AK201
Hersteller Artikel Nr.:
25534
Bestückung:
ohne
Form:
rechteckig
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
5
Farbe:
weiß
Ausführung:
Befestigungskasten
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Länge:
180 mm
Breite:
120 mm
Tiefe:
69 mm
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:
0
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde
Mit Zugentlastung:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Ausführung Deckel:
sonstige
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Deckelbefestigung:
scharnierend
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.674 kg


