INDEXA - Anschlusskasten für NWD6533M Netzwerkkameras, rund, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 29283
Bestückung - ohne
Form - rund
Montageart - Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen - 2
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162292831
Sonepar Artikelnummer
121065381
Hersteller Artikelnummer
29283
Hersteller Typ
AK307
Hersteller Artikel Nr.:
29283
Bestückung:
ohne
Form:
rund
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Anzahl der Einführungen:
2
Farbe:
weiß
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
Befestigungskasten
Montage im Erdreich:
Nein
Montage unter Wasser:
Nein
Einführung von hinten:
Ja
Tiefe:
44 mm
Durchmesser:
146 mm
Anzahl der mitgelieferten Kabelverschraubungen:
1
Anreihbar:
Nein
Art der Gehäusedurchführung:
Gewinde
Mit Zugentlastung:
Nein
Werkstoff:
Aluminium
Halogenfrei:
Ja
Oberflächenschutz:
lackiert
RAL-Nummer (ähnlich):
9003
Ausführung Deckel:
sonstige
Abgangsanschlüsse mit Steckverbindern für steckbare Gebäudeinstallation:
Nein
Transparenter Deckel:
Nein
Vergießbar:
Nein
Mit Vergussmasse mitgeliefert:
Nein
Plombierbar:
Nein
Witterungsbeständig:
Ja
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85299096
Gewicht:
0.446 kg


