INDEXA - Antennenverlängerungskabel 3m für DW700 DW600 DW500 SMA-Stecker / SMA-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27902
Kabeltyp - Antennenkabel
Länge - 3 m
Impedanz - 50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SMA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162279023
Sonepar Artikelnummer
120418416
Hersteller Artikelnummer
27902
Hersteller Typ
DWAK-3M
Hersteller Artikel Nr.:
27902
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
3 m
Impedanz:
50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SMA
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SMA
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Winkelstecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Schirmungsmaß:
90 dB
Abschirmung:
einfach geschirmt
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.210 kg


