INDEXA - Antennenverlängerungskabel 6m für DW700 DW600 DW500 SMA-Stecker / SMA-Buchse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27903
Kabeltyp - Antennenkabel
Länge - 6 m
Impedanz - 50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1 - SMA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162279030
Sonepar Artikelnummer
120418417
Hersteller Artikelnummer
27903
Hersteller Typ
DWAK-6M
Hersteller Artikel Nr.:
27903
Kabeltyp:
Antennenkabel
Länge:
6 m
Impedanz:
50 Ohm
Steckverbindertyp Anschluss 1:
SMA
Steckverbindertyp Anschluss 2:
SMA
Farbe:
schwarz
Ausführung Anschluss 1:
Winkelstecker
Ausführung Anschluss 2:
Buchse
Schirmungsmaß:
90 dB
Abschirmung:
einfach geschirmt
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85442000
Gewicht:
0.380 kg


