Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Arbeitsleuchtbrille, Kopflampe, praktischen Arbeitsleuchten, gelb

INDEXA
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 23402

  • Ausführung - sonstige

  • Batterieart - Micro

  • ANSI - AAA

  • Aufladbar - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162234022

Sonepar Artikelnummer

120994059

Hersteller Artikelnummer

23402

Hersteller Typ

LB01

Hersteller Artikel Nr.:

23402

Ausführung:

sonstige

Batterieart:

Micro

ANSI:

AAA

Aufladbar:

Nein

Leuchtmittel:

Glühlampe

Gehäusefarbe:

gelb

Gesamtgewicht:

48 g

Anzahl der Batterien:

4

Batterien mitgeliefert:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Lichtstrom einstellbar:

nein

Werkstoff:

Kunststoff

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85131000

Gewicht:

0.050 kg

Arbeitsleuchtbrille, helles Licht in Blickrichtung, beide Hände bleiben frei, auch für Brillenträger geeignet. Ideal für Elektroarbeiten, Heimwerken, Auto, Camping, Angeln. Mit 2x Linsenlampen 2,3V. Betrieb über 4x 1,5V AAA Batterien (nicht im Lieferumfang).