INDEXA - Aufputzrahmen für VT100 Video-Türsprechstelle, Edelstahl, Video-Türsprechanlage

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 28060
Diebstahlsicherung integrierbar - Ja
Werkstoff - rostfreier Stahl
Farbe - Silber
Montageart - Aufputz
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162280609
Sonepar Artikelnummer
120993993
Hersteller Artikelnummer
28060
Hersteller Typ
VT100APV1
Hersteller Artikel Nr.:
28060
Diebstahlsicherung integrierbar:
Ja
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Farbe:
Silber
Montageart:
Aufputz
Breite:
93 mm
Höhe:
199 mm
Tiefe:
53 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
73269098
Gewicht:
0.622 kg


