Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Aufputzsockel für 9000TA2S SCHWARZ

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Aufputzsockel für 9000TA2S SCHWARZ

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 35538

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Montagematerial

  • Zubehör - Ja

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Geeignet für Einbruchalarm - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162355383

Sonepar Artikelnummer

121290017

Hersteller Artikelnummer

35538

Hersteller Typ

9000TA2-ADS

Hersteller Artikel Nr.:

35538

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Montagematerial

Zubehör:

Ja

Werkstoff:

Kunststoff

Geeignet für Einbruchalarm:

Ja

Geeignet für Feueralarm:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:

Nein

Mastbefestigung:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

39259010

Gewicht:

0.040 kg

Aufputzsockel für Bedienteil 9000TA2S. Zum Anklemmen des Bedienteils an ein auf Putz gelegtes Kabel. Farbe: schwarz. Abmessungen: 67 x 96 x 15mm.