Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Außensirene 105 dB(A) mit LED-Blitzlicht. Drahtgebunden, weiß

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Außensirene 105 dB(A) mit LED-Blitzlicht. Drahtgebunden, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33070

  • Nennspannung - 11 .. 15 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Lautstärke - 105 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162330700

Sonepar Artikelnummer

121290022

Hersteller Artikelnummer

33070

Hersteller Typ

AS20

Hersteller Artikel Nr.:

33070

Nennspannung:

11 .. 15 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

rot

Lautstärke:

105 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Art des akustischen Signals:

Pulston

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.15 A

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Mit Manipulationserkennung:

Ja

Schutz gegen Vandalismus:

Ja

Mit Kontakt:

Ja

Entspricht EN 54-23:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.760 kg

Drahtgebundene Außensirene mit LED-Blitzlicht. Lautstärke: 105 dB(A). Aktivierung durch Trennung oder Verbindung, wahlweise von bzw. mit Masse oder Spannung. LED-Bereitschaftsanzeige ist optional aktivierbar. Sabotagesicherung gegen Abreißen, Aufschrauben oder Kabeldurchtrennung. Spannungsversorgung: 11-15V DC (Nennspannung: 13,8V DC, Ruhe: 8mA, max. 150mA) von einer geeigneten Zentrale. Montage im Außenbereich an einer vor direktem Regen geschützten Stelle. Gehäuse aus ABS, Schutzart IP44. Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C. Erforderlicher Notstromakku 12V / 2,3Ah (HP26, Art.-Nr. 32093) separat erhältlich. Abmessungen: 210 x 295 x 73mm.