Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Außensirene mit Blitzlicht, verdrahtet, 110dB /1m

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Außensirene mit Blitzlicht, verdrahtet, 110dB /1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 36207

  • Nennspannung - 10 .. 15 V

  • Stromart - DC

  • Kalottenfarbe - rot

  • Lautstärke - 110 dB

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162362077

Sonepar Artikelnummer

120994041

Hersteller Artikelnummer

36207

Hersteller Typ

OS350

Hersteller Artikel Nr.:

36207

Nennspannung:

10 .. 15 V

Stromart:

DC

Kalottenfarbe:

rot

Lautstärke:

110 dB

Art des akustischen Signalgebers:

Schallgeber

Art des akustischen Signals:

Pulston

Montageart:

Aufbau

Stromaufnahme:

0.05 A

Leuchtmittel:

LED

Art des optischen Signals:

Blitzlicht

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Manipulationserkennung:

Ja

Schutz gegen Vandalismus:

Ja

Mit Kontakt:

Ja

Entspricht EN 54-23:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

CZ

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.900 kg

Drahtgebundene Außensirene mit LED-Blitzlicht. Lautstärke: 110 dB(A). Sirene und Blitzlicht können getrennt aktiviert werden. LED-Bereitschaftsanzeige ist optional aktivierbar. Sabotagesicherung gegen Abreißen oder Aufschrauben. Spannungsversorgung: 10-15V DC (max. 250mA) von einer geeigneten Zentrale. Montage im Außenbereich an einer vor direktem Regen geschützten Stelle. Gehäuse aus ABS, Schutzart IP34D. Betriebstemperatur: -25°C bis +60°C. Abmessungen: 159 x 79 x 232mm.