INDEXA - Außensirene mit Blitzlicht, verdrahtet, inkl. Notstromakku, 110dB /1m

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36208
Nennspannung - 10 .. 15 V
Stromart - DC
Kalottenfarbe - rot
Lautstärke - 110 dB
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162362084
Sonepar Artikelnummer
120408288
Hersteller Artikelnummer
36208
Hersteller Typ
OS365A
Hersteller Artikel Nr.:
36208
Nennspannung:
10 .. 15 V
Stromart:
DC
Kalottenfarbe:
rot
Lautstärke:
110 dB
Art des akustischen Signalgebers:
Schallgeber
Art des akustischen Signals:
Pulston
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.05 A
Leuchtmittel:
LED
Art des optischen Signals:
Blitzlicht
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Nein
Gehäusefarbe:
weiß
Mit Manipulationserkennung:
Ja
Schutz gegen Vandalismus:
Ja
Mit Kontakt:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CZ
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
1.070 kg


