Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Außensirenen-Attrappe. Originalgehäuse der Sirene AS20, weiß

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Außensirenen-Attrappe. Originalgehäuse der Sirene AS20, weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 33071

  • Kalottenfarbe - rot

  • Montageart - Aufbau

  • Geeignet für Wandmontage - Ja

  • Geeignet für Deckenmontage - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162330717

Sonepar Artikelnummer

121290023

Hersteller Artikelnummer

33071

Hersteller Typ

AS21

Hersteller Artikel Nr.:

33071

Kalottenfarbe:

rot

Montageart:

Aufbau

Geeignet für Wandmontage:

Ja

Geeignet für Deckenmontage:

Nein

Gehäusefarbe:

weiß

Schutzart (IP):

IP44

Mit Manipulationserkennung:

Nein

Schutz gegen Vandalismus:

Nein

Entspricht EN 54-23:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

Nein

Herkunftsland:

IT

Zolltarifnummer:

85311030

Gewicht:

0.730 kg

Außensirenen-Attrappe. Originalgehäuse der Sirene AS20. Robustes ABS Kunststoffgehäuse in weiß. Abmessungen: 210 x 295 x 73mm. Inkl. 2 St. Warnaufkleber: > Achtung - Alarmgesichert! <, Dreiecksform, Rückseite beklebt.