INDEXA - Automatisches LED-Nachtlicht mit 3 LEDs, PIR-Bewegungsmelder, Batteriebetrieb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33324
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015162333244
Sonepar Artikelnummer
120752227
Hersteller Artikelnummer
33324
Hersteller Typ
AN03
Hersteller Artikel Nr.:
33324
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Nennspannung:
4.5 V
Lampenleistung:
0.3 W
Nachleuchtend:
Nein
Drehbar:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Steckdose:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Spannungsart:
DC
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.066 kg


