INDEXA - Automatisches Nachtlicht LED 230V für die Steckdose mit Bewegungsmelder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33322
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Leuchtmittel - Ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Lichtfarbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162333220
Sonepar Artikelnummer
120711984
Hersteller Artikelnummer
33322
Hersteller Typ
AN05
Hersteller Artikel Nr.:
33322
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
Ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtfarbe:
weiß
Nennspannung:
230 V
Lampenleistung:
0.7 W
Nachleuchtend:
Nein
Drehbar:
Nein
Mit Lichtsensor:
Ja
Mit Bewegungsmelder:
Ja
Mit Steckdose:
Nein
USB-Anschluss:
Nein
Mit Fernbedienung:
Nein
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Spannungsart:
AC
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.080 kg


