Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Balun AHD-Übertragung für 4 Kameras, RJ45 und Schraubklemmanschlüsse

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Balun AHD-Übertragung für 4 Kameras, RJ45 und Schraubklemmanschlüsse

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25426

  • Übertragung - Kupfer

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 4

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162254266

Sonepar Artikelnummer

120993909

Hersteller Artikelnummer

25426

Hersteller Typ

BALUN24

Hersteller Artikel Nr.:

25426

Übertragung:

Kupfer

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

4

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Ausgang:

RJ45

Eingang:

Koax

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.193 kg

Balun zur Übertragung von bis zu 4 AHD-Signalen über CAT 5/6/7 (Twisted Pair) Kabel. Max. Reichweite 200m bei 2MP, 150m bei 5MP bzw. 100m bei 8MP Auflösung. 4x BNC-Buchsen auf wahlweise RJ45 Anschluss oder 8x Klemmen. Passives Bauteil - keine Spannungsversorgung notwendig. Ein Balun pro Kabelende erforderlich. Passend auch für CVI-, TVI- und PAL-Videosignale. Abmessungen: 110 x 77 x 24mm.