Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Balun AHD-Übertragung über CAT5/CAT6/CAT7 (flexibel), mit DC-Stecker/Kupplung

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Balun AHD-Übertragung über CAT5/CAT6/CAT7 (flexibel), mit DC-Stecker/Kupplung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25428

  • Übertragung - Kupfer

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 2

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162254280

Sonepar Artikelnummer

120993910

Hersteller Artikelnummer

25428

Hersteller Typ

BALUN25 SET

Hersteller Artikel Nr.:

25428

Übertragung:

Kupfer

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

2

Externe Stromversorgung erforderlich:

Ja

Ausgang:

RJ45

Eingang:

Koax

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.064 kg

Balun-Set zur Übertragung von AHD-Signalen und Strom über CAT 5/6/7. Set bestehend aus Balun mit RJ45-Anschluss auf 10cm Kabelpeitsche mit BNC-Stecker und DC-Kupplung sowie einem Adapter DC-Stecker auf Schraubklemmen (für Anschluss an ein Netzgerät) und einem Balun mit RJ45-Anschluss auf Kabelpeitsche mit BNC-Stecker und DC-Stecker (zum Anschluss an eine Kamera). Ein Balun pro Kabelende erforderlich. Max. Reichweite der Spannungsversorgung 50m, je nach Strombedarf der Kamera und Spannungsabfall. Passend für Auflösung bis 8MP, auch für CVI-, TVI- und PAL-Videosignale. Passende Netzgeräte z.B. NG1000 und NG2900. Netzgeräte NG3000 und NG5000 nicht kompatibel. Gehäuseabmessungen: 53 x 20 x 25mm.