Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - Balun AHD-Übertragung über CAT5/CAT6/CAT7 Full HD 1080p

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - Balun AHD-Übertragung über CAT5/CAT6/CAT7 Full HD 1080p

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25423

  • Übertragung - Kupfer

  • Ausführung - sonstige

  • Anzahl der Ausgänge - 1

  • Anzahl der Eingänge - 1

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162254235

Sonepar Artikelnummer

120993907

Hersteller Artikelnummer

25423

Hersteller Typ

BALUN21

Hersteller Artikel Nr.:

25423

Übertragung:

Kupfer

Ausführung:

sonstige

Anzahl der Ausgänge:

1

Anzahl der Eingänge:

1

Externe Stromversorgung erforderlich:

Nein

Ausgang:

sonstige

Eingang:

Koax

Herkunftsland:

TW

Zolltarifnummer:

85177900

Gewicht:

0.014 kg

Balun zur Übertragung eines AHD-Signals über CAT 5/6/7 (Twisted Pair) Kabel. Max. Reichweite 200m bei 2MP, 150m bei 5MP bzw. 100m bei 8MP Auflösung. BNC-Stecker auf 2 Schraubklemmen. Passives Bauteil - keine Spannungsversorgung notwendig. Ein Balun pro Kabelende erforderlich. Passend auch für CVI-, TVI- und PAL-Videosignale. Abmessungen: 14 x 16 x 49mm.