INDEXA - Batteriepack für Funk-Außensirene 8000A/2 und 8000A, LR14 MN1400 Baby / C

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 36962
Größenbezeichnung - sonstige
Nennspannung - 7.5 V
Kapazität - 8100 mAh
IEC-Bezeichnung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162369625
Sonepar Artikelnummer
120711971
Hersteller Artikelnummer
36962
Hersteller Typ
BAT-80A-ALKALINE
Hersteller Artikel Nr.:
36962
Größenbezeichnung:
sonstige
Nennspannung:
7.5 V
Kapazität:
8100 mAh
IEC-Bezeichnung:
sonstige
Anzahl der Zellen:
5
Ausführung:
Alkali-Mangan/Zink
Länge:
125 mm
Höhe inkl. Pole:
50 mm
Breite:
60 mm
Geeignet für Ex-Bereich:
Nein
Gewicht:
395 g
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85061011
Gewicht:
0.400 kg


