INDEXA - Bewegungmelder mit Glasbruchmelder, PIR-Erfassungsbereich 12 m x 120°, 12 V DC

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33162
Meldeart - sonstige
Montageart - Aufbau
Erfassungswinkel horizontal - 120 °
Erfassungswinkel vertikal - 60 °
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162331622
Sonepar Artikelnummer
120408250
Hersteller Artikelnummer
33162
Hersteller Typ
BMG04
Hersteller Artikel Nr.:
33162
Meldeart:
sonstige
Montageart:
Aufbau
Erfassungswinkel horizontal:
120 °
Erfassungswinkel vertikal:
60 °
Charakteristik:
Fläche
Funksystem:
Nein
Betriebsstrom:
35 mA
Leistungsaufnahme:
0.4 W
Betriebsspannung:
12 V
Mit integrierten Symmetrierwiderständen:
Nein
Überwachungsradius:
12 m
Tierschneise:
Nein
Abdecküberwachung:
Nein
Höhe:
110 mm
Breite:
60 mm
Tiefe:
55 mm
Empfohlene Montagehöhe:
2 .. 2.5 m
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9016
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85319000
Gewicht:
0.090 kg


