INDEXA - Blitzlicht, im kompakten, wetterfesten Gehäuse mit roter Blende, Xenon-Blitzrohr

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 33134
Nennspannung - 12 V
Stromart - DC
Schutzart (IP) - IP65
Kalottenfarbe - rot
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162331349
Sonepar Artikelnummer
120408292
Hersteller Artikelnummer
33134
Hersteller Typ
BL02
Hersteller Artikel Nr.:
33134
Nennspannung:
12 V
Stromart:
DC
Schutzart (IP):
IP65
Kalottenfarbe:
rot
Montageart:
Aufbau
Stromaufnahme:
0.17 A
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Kontakt:
Ja
Leuchtmittel:
Xenon
Geeignet für Wandmontage:
Ja
Geeignet für Deckenmontage:
Ja
Entspricht EN 54-23:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
0.072 kg


