Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - BNC-Crimpzange für Crimpstecker / Crimphülsen 1,72 / 2,5 / 5,4 / 6,48 und 8,2 mm

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - BNC-Crimpzange für Crimpstecker / Crimphülsen 1,72 / 2,5 / 5,4 / 6,48 und 8,2 mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 40178

  • Geeignet für BNC-Stecker - Ja

  • Geeignet für D-Sub-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Kompressions-Stecker - Nein

  • Geeignet für F-Stecker - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162401783

Sonepar Artikelnummer

120993894

Hersteller Artikelnummer

40178

Hersteller Typ

BCZ1

Hersteller Artikel Nr.:

40178

Geeignet für BNC-Stecker:

Ja

Geeignet für D-Sub-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Kompressions-Stecker:

Nein

Geeignet für F-Stecker:

Nein

Geeignet für LSA-Plus:

Nein

Geeignet für RJ-Stecker:

Nein

Mit Sperrvorrichtung:

Nein

Mit Schneidvorrichtung:

Nein

Mit Abisolierfunktion:

Nein

Geeignet für Schwachstromverbinder:

Nein

Geeignet für ST-Stecker:

Nein

Geeignet für SC-Stecker:

Nein

Geeignet für SMA-Stecker:

Nein

Geeignet für LC-Stecker:

Nein

Geeignet für MT-RJ-Stecker:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

82032000

Gewicht:

0.478 kg

BNC-Crimpzange. Stabiles Werkzeug für Crimphülsen mit 1,09 / 1,72 / 2,5 / 3,5 / 5,4 und 6,48mm Durchmesser. Anpressdruck in 6 Stufen einstellbar. Inkl. Vorrichtung zum Crimpen der Mittelkontakte von BNC-Steckern. Länge 220mm, Gewicht 500g.