Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - BNC-Kompressionsstecker 75 Ohm RG59

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - BNC-Kompressionsstecker 75 Ohm RG59

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25157

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - BNC

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 59

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162251579

Sonepar Artikelnummer

120752237

Hersteller Artikelnummer

25157

Hersteller Typ

BSTK-RG59

Hersteller Artikel Nr.:

25157

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

BNC

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 59

Impedanz:

75 Ohm

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Isolierter Einbau:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85366910

Gewicht:

0.017 kg

BNC-Kompressionsstecker, 75 Ohm. Zur einfachen, zeitsparenden und festen Montage auf RG59 Koaxialkabel. Inkl. Spezial-Pin für den Mittelkontakt, selbstfixierend durch einfaches Aufstecken. Kein Crimpen oder Schrauben des Pins sowie des Steckers notwendig. Kompressionszange wird zur Montage benötigt.