Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - BNC-Stecker auf 2 Schraubklemmen

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - BNC-Stecker auf 2 Schraubklemmen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 25177

  • Ausführung - Stecker

  • Steckverbindertyp - BNC

  • Kontaktausführung - männlich (male)

  • Kabeltyp - RG 59

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162251777

Sonepar Artikelnummer

120993895

Hersteller Artikelnummer

25177

Hersteller Typ

BST-SCHRAUB

Hersteller Artikel Nr.:

25177

Ausführung:

Stecker

Steckverbindertyp:

BNC

Kontaktausführung:

männlich (male)

Kabeltyp:

RG 59

Winkelstecker:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Isolierter Einbau:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.010 kg

BNC-Stecker auf 2 Schraubklemmen, gerade.