INDEXA - BNC-Winkeladapter. BNC-Stecker auf BNC-Kupplung, 90° abgewinkelt.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 24234
Bauform - abgewinkelt
Ausführung - Stecker/Buchse
Steckverbindertyp - BNC
Impedanz - 75 Ohm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162242348
Sonepar Artikelnummer
120993897
Hersteller Artikelnummer
24234
Hersteller Typ
BSTBKUW
Hersteller Artikel Nr.:
24234
Bauform:
abgewinkelt
Ausführung:
Stecker/Buchse
Steckverbindertyp:
BNC
Impedanz:
75 Ohm
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.014 kg


