INDEXA - Brandwarnzentrale in Grenzwerttechnik (konventionell) mit 4 Meldelinien 24V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 12400
Montageart - Aufbau
Funkanbindung - Nein
Anzahl der Meldegruppen - 4
Anzahl der Melder-Adressen - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162124002
Sonepar Artikelnummer
121134921
Hersteller Artikelnummer
12400
Hersteller Typ
BA10Z
Hersteller Artikel Nr.:
12400
Montageart:
Aufbau
Funkanbindung:
Nein
Anzahl der Meldegruppen:
4
Anzahl der Melder-Adressen:
4
Anzahl der Ausgänge:
2
Notstromversorgung integriert:
Ja
Busfähig:
Nein
Schnittstelle extern:
Ja
Anzahl der Eingänge:
4
Anzahl der adressierbaren Schleifen:
4
Anzahl der Adressen pro Schleife:
8
Anzahl der Ausgänge für akustische Signalgeber:
1
Anzahl der Ausgänge für optische Signalgeber:
1
Anzahl der Relaisausgänge:
1
Mit Netzteil:
Nein
Integriertes Wählgerät:
Nein
Betriebsspannung:
230 V
Stromaufnahme:
300 mA
Gangreserve:
72 h
Höhe:
300 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
85 mm
Entspricht EN 54-2:
Ja
Entspricht EN 54-4:
Ja
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
85311030
Gewicht:
2.150 kg


