INDEXA - Code-/Transponder-/Fingerprint-Leser mit abgesetzter Steuerung und WLAN-Zugriff

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37053
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - Wi-Fi
Leseverfahren - Datenträger, biometrisch und Code
Anzahl der Ausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Standardartikel
EAN
4015162370539
Sonepar Artikelnummer
121134915
Hersteller Artikelnummer
37053
Hersteller Typ
CT300 SET1
Hersteller Artikel Nr.:
37053
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
Wi-Fi
Leseverfahren:
Datenträger, biometrisch und Code
Anzahl der Ausgänge:
1
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
sonstige
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Nein
PC-Anbindung:
Nein
Cloudbasiertes System:
Ja
Max. Teilnehmerzahl:
887
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
Nein
Leseverfahren Magnetstreifen:
Nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
Ja
Leseverfahren EM (125 kHz):
Ja
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
Nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
Nein
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
Nein
Signalausgabe:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
1
Betriebsspannung DC:
12 .. 28 V
Leistungsaufnahme:
1.8 W
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-30 .. 60 °C
Schutzart (IP):
IP66
Schlagfestigkeit:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Metall
Breite:
44 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
22 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
0.470 kg


