INDEXA - Codeschalter Zutrittssystem, Codeschloß Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 37014
Max. Anzahl der Türen - 1
Ausführung der Schnittstelle - sonstige
Leseverfahren - Code
Anzahl der Ausgänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162370140
Sonepar Artikelnummer
120408303
Hersteller Artikelnummer
37014
Hersteller Typ
CS100 SET
Hersteller Artikel Nr.:
37014
Max. Anzahl der Türen:
1
Ausführung der Schnittstelle:
sonstige
Leseverfahren:
Code
Anzahl der Ausgänge:
1
Montageart:
Aufputz
Ausführung:
Lesegerät
Standalone:
Ja
Vernetzbar:
Nein
PC-Anbindung:
Nein
Cloudbasiertes System:
Nein
Max. Teilnehmerzahl:
200
Leseverfahren iClass/iClass SE (13,56 MHz):
Nein
Leseverfahren Magnetstreifen:
Nein
Leseverfahren MIFARE (13,56 MHz):
Nein
Leseverfahren EM (125 kHz):
Nein
Leseverfahren Prox/EM (13,56 MHz/125 kHz):
Nein
Leseverfahren DESfire (13,56 MHz):
Nein
Leseverfahren SEOS (13,56 MHz):
Nein
Signalausgabe:
sonstige
Anzahl der Eingänge:
0
Betriebsspannung DC:
12 V
Leistungsaufnahme:
1 W
Power over Ethernet (PoE):
ohne
Betriebstemperatur:
-30 .. 50 °C
Schutzart (IP):
IP67
Schlagfestigkeit:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Höhe:
130 mm
Tiefe:
8 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
Nein
Herkunftsland:
DK
Zolltarifnummer:
84716060
Gewicht:
0.216 kg


