Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

INDEXA - DC-Kupplung zum Schrauben, D 5,5mm / 2,1mm

INDEXA
kopierenkopieren
INDEXA - DC-Kupplung zum Schrauben,  D 5,5mm / 2,1mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 32121

  • Anschluss - sonstige

  • Ausführung - Female (Buchse)

  • Geeignet für Rundkabel - Ja

  • Geeignet für Flachkabel - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4015162321210

Sonepar Artikelnummer

120402082

Hersteller Artikelnummer

32121

Hersteller Typ

DCKU-SCHRAUB

Hersteller Artikel Nr.:

32121

Anschluss:

sonstige

Ausführung:

Female (Buchse)

Geeignet für Rundkabel:

Ja

Geeignet für Flachkabel:

Nein

Winkelstecker:

Nein

Kabeldurchmesser:

2 .. 5 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85369010

Gewicht:

0.006 kg

DC-Kupplung mit Schraubklemmen. Passend für Stecker mit Außendurchmesser 5,5mm und Innendurchmesser 2,1mm.