INDEXA - DC-Stecker Schraubklemmen, Schaftlänge 9mm x D 5,5mm / 2,1mm innen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 32115
Anschluss - sonstige
Ausführung - Male (Stecker)
Geeignet für Rundkabel - Ja
Geeignet für Flachkabel - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162321159
Sonepar Artikelnummer
120402081
Hersteller Artikelnummer
32115
Hersteller Typ
DCST-SCHRAUB
Hersteller Artikel Nr.:
32115
Anschluss:
sonstige
Ausführung:
Male (Stecker)
Geeignet für Rundkabel:
Ja
Geeignet für Flachkabel:
Ja
Winkelstecker:
Nein
Kabeldurchmesser:
2 .. 5 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.005 kg


