INDEXA - DC-Verlängerungskabel 6m DC-Stecker / DC-Kupplung, Verlängerungskabel Netzgeräte

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 27315
Steckverbindertyp Anschluss 1 - sonstige
Ausführung Anschluss 1 - Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2 - sonstige
Ausführung Anschluss 2 - Stecker
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4015162273151
Sonepar Artikelnummer
120402085
Hersteller Artikelnummer
27315
Hersteller Typ
VKD-6M
Hersteller Artikel Nr.:
27315
Steckverbindertyp Anschluss 1:
sonstige
Ausführung Anschluss 1:
Buchse
Steckverbindertyp Anschluss 2:
sonstige
Ausführung Anschluss 2:
Stecker
Länge:
6 m
Steckrichtung Anschluss 1:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 1:
2
Steckrichtung Anschluss 2:
gerade
Anzahl der Pole Anschluss 2:
2
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85444920
Gewicht:
0.224 kg


